スポット照明

スポット照明 - CCS(シーシーエス)
付属品取扱説明書長さ(mm)42.6幅(mm)22高さ(mm)49適合規格CE、RoHS、IEC 62471 (Mod risk)ケーブル長(m)0.3使用温度(℃)0~40材質(ケース)アルミ合金保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源可視光コネクタ入力:SMR-03V-B保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)先端径(Φmm)8使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状スポット形発光面(mm)Φ6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力
発光色
入力電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41779186HLV3-22BL-246 max2.7W max700
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
41779195HLV3-22SW-4S53 max3.7W max1000
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする