曜日別特売

メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ

メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ - VSテクノロジー

無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。
外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。

マウントCマウント内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
焦点距離(mm)
W.D.(mm)
光学倍率
絞り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41779213VS-LDA6.56.5653.2~95.2(∞)0.01~0.06実効:2.3
50,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
41779229VS-LDA1010330.2~91(∞)0.03~0.10実効:2.3~2.4
48,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
41779238VS-LDA1515489.2~88.9(∞)0.03~0.15実効:2.1~2.2
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
41779247VS-LDA2020510.3~86.60.04~0.22実効:2.1~2.3
26,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
返品不可
41779256VS-LDA2525508.2~100.20.05~0.25実効:2.1~2.6
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
41779265VS-LDA3030381.6~141.50.08~0.23実効:2.4~2.8
26,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
41779274VS-LDA5050512.4~221.50.1~0.25実効:2.7~3.1
28,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
41779283VS-LDA7575527.5~245.60.15~0.35実効:4.1~4.5
29,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする