スクエアマックスN2

スクエアマックスN2 日動工業 スクエアマックスN2 日動工業

設備灯具・消費電力を大幅削減して、省エネで明るさアップ!!定格光束 70000 Lm を超える大型LED照明です。

用途屋内・屋外兼用型、サージプロテクター内蔵の常設用LEDです。 付属品M12×30ボルトナットセット×2・落下防止ワイヤー×2 質量(kg)21.9 タイプアーム式(吊下げ型) 定格電流(A)(100V)6.53/(200V)3.12 梱包数1 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 LED寿命(時間)50000 入力電圧範囲(V)90~277 演色指数(Ra)71 入力電源(V)100/200(50/60Hz) 内容量1台
注意
※アース線は必ず接地してください。
※表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41780184 LEIS-600N2-HVS10-50K 76000(1灯)
607,000
429,800
472,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41780193 LEIS-600N2-HVS-50K 82000(1灯)
607,000
429,800
472,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする