防爆・防滴型転倒検知送信機(倒れコール)

防爆・防滴型転倒検知送信機(倒れコール) TAKEX(タケナカエンジニアリング)

質量(g)約150(電池、ソフトケース含む) 電源DC4.5V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×3 防爆構造本質安全防爆(ia) 電池寿命約1年(常温時、1日1回送信(出力)及び10秒間警報音鳴動として) 表示灯(赤色LED)送信(出力)時:点灯、電池切れ時:点滅 検知対象ガス爆発等級2,発火度G3 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41780595 EXH-TKB1A
82,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41780595 EXH-TKB1A 16567166 TX-130B 画像準備中 防爆・防滴型転倒検知送信機〔倒れコール〕 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 1台 78,980 税込86,878 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする