ヴィダルサスーン ヴィダルサスーンの 家電 ヴィダルサスーンの 美容家電 ヴィダルサスーンの ヘアケア ヘアアイロン VSI-1912/PJ ヘアアイロン VSI-1912/PJ 注文コード 41728095 くっきり際立つ、カール&ウェーブヘアに。 消費電力(W)45 電源(V)100 温度(℃)約100~180(周囲温度30の場合) 付属品ロールブラシ、取扱説明書、保証書 質量(g)約300 プレートクリスタルピンクコーティング(セラミック配合) パイプ径(Φmm)19 機能自動電源OFF機能(約60分後) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約340×45×76 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 VSI-1912/PJ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41728095 VSI-1912/PJ オープン ¥3,490 ¥3,490 ¥3,839 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ヘアケア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity モバイルヘアアイロン オーム電機 税込¥2,088 ¥1,898 ツインブラシ 大阪ブラシ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ エレメア ストレート クレイツ 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ アイビル ファイテン PLストレートアイロン 22mm アイビル 税込¥29,590 ¥26,900 バスケットへ アイビル ファイテン PLストレートアイロン 36mm アイビル 税込¥29,590 ¥26,900 バスケットへ ストレートプロ SR クレイツ 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ ヘアーアイロン NBS1200 Nobby 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ カールヘアアイロン オーム電機 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ カールヘアアイロン オーム電機 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ エレメアカール 32mm クレイツ 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ エレメアカール 26mm クレイツ 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ 耐熱ヘアーアイロンポーチ タワー L ブラック 山崎実業 税込¥2,970 ¥2,700 バスケットへ 耐熱ヘアーアイロンポーチ タワー L ライトグレー 山崎実業 税込¥2,970 ¥2,700 バスケットへ 耐熱ヘアーアイロンポーチ タワー M ライトグレー 山崎実業 税込¥2,750 ¥2,500 バスケットへ 耐熱ヘアーアイロンポーチ タワー M ブラック 山崎実業 税込¥2,750 ¥2,500 バスケットへ ロールブラシアイロン ディオーラ クレイツ 税込¥7,588 ¥6,898 コンパクトドライヤー オーム電機 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ イオンヘアドライヤー オーム電機 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ カールドライヤー オーム電機 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ イオンヘアドライヤー オーム電機 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ家電美容家電ヘアケアヘアアイロンストレートアイロン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります ストレートアイロン カールアイロン 2WAYアイロン ヘアアイロン関連品 シェアする マイページ 最近見た商品