アルミふわっとタイトランチボックス AFT8B

アルミふわっとタイトランチボックス AFT8B - スケーターアルミふわっとタイトランチボックス AFT8B - スケーター
(1件のレビュー)

熱伝導の優れたアルミ製で、お弁当の熱を素早く冷ますランチボックス。
ご飯を弁当箱に1/2入れると、200mlお茶碗で約2.1杯分。
オシャレ感のある、刻印ロゴ入りフタとバックル型止め具。
高さのある中仕切り付きで、ソースやふりかけがフタにつきにくい。
ステンレス製止具とシリコーン製のパッキンで汁もれしにくい。

容量(mL)850材質本体、フタ/アルミニウム合金 仕切/ポリプロピレン ローラー、パッキン/シリコーンゴム 止め具/ステンレス質量(g)230段数1段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.2×12.2×6.1内容量1個
注意
※電子レンジ、食器洗い乾燥機使用不可。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41735874AFT8Bブラック
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
41735883AFT8Bシルバー
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
41735899AFT8Bダークブルー
オープン
取扱い終了
41735908AFT8Bレッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41735908
2020-04-14
用途: 弁当箱ですから昼食
建設業・工事業

剛性や容量はいい案配ですね
箸 箸箱 弁当箱のケース的な物は付属してないので注意が必要ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする