キッズケータイ F-03J TPUケース イエロー

キッズケータイ F-03J TPUケース イエロー LEPLUS

グリップ感があり滑りにくく、衝撃を吸収するTPU素材。背面にワンポイントで星型入り!本体を傷や衝撃から守ります。貼ってデコレーション出来る星型ステッカー&安全装置搭載のかわいい星柄ストラップ付き!

対応機種キッズケータイ F-03J タイプケース型 イエロー 付属品安全装置付ネックストラップ(長さ40cm×2)、星型シール 材質TPU 特性ストラップホール付・衝撃吸収 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41742813 LP-F03JTYE
1,185
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする