iPhone XS/iPhone X カモフラージュ柄フラップケース「CAMO」 グレー スタンド機能 ストラップホール付
人気のカモフラ柄が新たにツートンカラーで登場
用カードポケット
従来はカード専用ポケットだったものを大きな開口として汎用ポケットに変更しました。カードを1枚、またはメモやチケット、レシート等を収納可能。多くの状況に対応できる便利なポケットです。
ストラップホール採用
アルミリングを埋め込んだストラップホールを採用。市販のストラップを取付けて落下を防いだり、アクセサリーを取付けて楽しむことができます。
スタンド機能、フチの折り込み
PUレザーのフチを単なる裁断状態(電圧処理)ではなく一度折り込んで縫製。手間をかけて美しい仕上処理としました。スタンド機能も搭載。
対応機種iPhone XS/iPhone X
タイプ手帳型
色グレー
特性スタンド機能
材質PUレザー
機能スタンド機能/汎用カードポケット:1箇所/ストラップホール付
内容量1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07