iPhone XS/iPhone X ねこ型PUレザーブックケース「BOOK にゃん」 シロ ストラップホール付 手帳型
毎日を一緒に。人気の動物手帳型ケース
滑らかなレザー調のプリントケース
フラップ固定マグネット部分には猫の肉球をイメージしたプリント。
カードポケット、ストラップホール付
カードを収納できるポケット、ストラップホール付きでさらに便利に。
対応機種iPhone XS/iPhone X
タイプ手帳型
色シロ
特性スタンド機能
材質PUレザー
機能マグネット式ベルトで固定/スタンド機能/カード収納:2枚)大型ポケット付)/ストラップホール付
内容量1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07