iPhone XS/iPhone X いぬ型PUレザーブックケース「BOOKわん」 ブチ ストラップホール付 手帳型

iPhone XS/iPhone X  いぬ型PUレザーブックケース「BOOKわん」 ブチ ストラップホール付 手帳型 LEPLUS

毎日を一緒に。人気の動物手帳型ケース
滑らかなレザー調のプリントケース
フラップ固定マグネット部分には猫の肉球をイメージしたプリント。
カードポケット、ストラップホール付
カードを収納できるポケット、ストラップホール付きでさらに便利に。

対応機種iPhone XS/iPhone X タイプ手帳型 ブチ 特性スタンド機能 材質PUレザー 機能マグネット式ベルトで固定/スタンド機能/カード収納:2枚)大型ポケット付)/ストラップホール付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41743775 LP-IPSRLBOBC
1,480
319
351 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする