iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/メタルソフト/Metalico Flex Collection/Jet Black 薄型
端末の美しさを最高に引き立てる、超薄型&高級感のあるメタルソフトケース
美しい光沢がiPhoneの美しさを引き立てる
側面のメタルが高級感のあるデザイン
薄型スリム設計
着脱しやすいソフトケース
精密設計
対応機種iPhone X
タイプケース型
色ブラック
特性薄型
材質TPU
内容量1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07