iPhone 6 Plus/6s Plus 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 マット・背面・側面保護 アイアンシールド

iPhone 6 Plus/6s Plus 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 マット・背面・側面保護 アイアンシールド LEPLUS

精密設計でiPhoneの背面を、側面まで包み込む
傷に対する高い保護性能を持ち、自己修復も可能
外部衝撃を分散して、iPhoneを保護
ガラスフィルム各種との相性も抜群!
高い吸着力があり、iPhone にピッタリと張り付きます。初期貼り付けの際に発生した、気泡やムラ・線なども時間経過と共に密着して消えます。

対応機種iPhone 6sPlus(本製品はiPhone6Plusにも対応しております。) 付属品ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス・アルコール清浄布・コテ 種別反射防止・Iron Shield 背面・側面保護 材質ウレタン素材 特性耐衝撃、防傷加工、気泡レス、ガラス 内容量1個
注意
※一部大きな気泡やムラは消えない場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41744019 LP-I6SPFLMIS
693
689
758 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする