インチ別ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM Free」 5.2インチ マット 0.33mm 反射防止
5.2インチのスマートフォンに対応!/硬度9H表面強化ガラス/反射防止
付属品清浄布・埃除去シール・クロス
種別マット
サイズ(inch)5.2
表面硬度9H
特性反射防止、ガラス
ガラス厚(mm)0.33
内容量1個
スマホフィルム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07