iPhone XS/iPhone X 【Lucy】ツイードレター型ケース/オフホワイト

iPhone XS/iPhone X 【Lucy】ツイードレター型ケース/オフホワイト LEPLUS iPhone XS/iPhone X 【Lucy】ツイードレター型ケース/オフホワイト LEPLUS

カジュアルにもエレガンスにもマッチ。ツイードがお洒落なファブリックケース
シーンを選ばない上品な女性らしさ
スナップボタンタイプ
大収納ポケット、ミラー付き

質量(g)113 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×80×25 機能カードポケット×3、大型ポケット×1/スタンド機能/ミラー付 内容量1個
注意
※ケースを付けたまま写真を撮影することは可能ですが、商品の構造上角度や撮影環境によってフラッシュ撮影をした際に干渉する場合がございます。あらかじめご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
対応機種
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41744256 LP-I8LULCFWH iPhone X 手帳型 オフホワイト スタンド機能 PUレザー+繊維素材+PC+亜鉛合金+アクリルミラー
1,800
349
384 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする