iPhone7 Plus ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 Colors ミントグリーン 0.2mm

iPhone7 Plus ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 Colors ミントグリーン 0.2mm LEPLUS

硬度9H強化ガラスフィルムと炭素繊維層の組み合わせで全画面保護。超極薄の0.2mm。
カラフルなフレーム塗装で、女性に嬉しいパステルカラー。
曲面部分も保護する3D設計。
フレームに柔らかい炭素繊維素材を使用しているため、ガラスフィルム特有の角割れが発生しない!

対応機種iPhone 7 Plus 付属品清浄布 / 埃除去シール / クロス付属 材質本体:旭硝子 ミントグリーン 表面硬度9H 特性ガラス ガラス厚(mm)0.2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41744649 LP-I7PFGFCGR
917
219
241 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする