iPhone7 Plus ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 Colors クリームイエロー 0.2mm
硬度9H強化ガラスフィルムと炭素繊維層の組み合わせで全画面保護。超極薄の0.2mm。
カラフルなフレーム塗装で、女性に嬉しいパステルカラー。
曲面部分も保護する3D設計。
フレームに柔らかい炭素繊維素材を使用しているため、ガラスフィルム特有の角割れが発生しない!
対応機種iPhone 7 Plus
付属品清浄布 / 埃除去シール / クロス付属
材質本体:旭硝子
色クリームイエロー
表面硬度9H
特性ガラス
ガラス厚(mm)0.2
内容量1個
iPhoneフィルム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07