AQUOS EVER SH-02J/AQUOS U SHV37 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 SMART FIT 光沢(ピンク)
端末色に合わせたスマートなフレーム。フレーム素材は柔らかいので、ガラスの角割れの防止にも。艶のある光沢フレーム。超極薄の0.2mm。硬度9H強化ガラスフィルム。カラーフレーム
フレームにカラー塗装を施し、洗練された端末色を損なわず、フィットします。
角割れしない
フレームに柔らかい素材を採用し、ガラスフィルム特有の角割れを防止します。
曲面部分も保護する3D設計
柔かい素材が、端末本体の曲面部分に沿って端までしっかりと保護します。
対応機種AQUOS EVER SH-02J
付属品クリーニングクロス / アルコール清浄布 / ホコリ除去ラベル
種別光沢
材質本体:旭硝子製ソーダライムガラス、接着面:シリコン膜
色ピンク
表面硬度9H以上
特性ガラス、光沢
ガラス厚(mm)0.2
内容量1個
商品説明動画
AQUOS EVER(SH-02J) / U(SHV37) のガラスフィルムをご紹介!【LEPLUS】
AQUOSフィルム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07