Xperia(TM) X Compact SO-02J アルミバンパー+PUレザーシェルケース「DUAL FACE Shell」 ネイビー
アルミバンパーとレザーパネルを組み合わせた上品なシェルケース/高級感あるメタルロゴを使用/カード収納ポケット(1枚)
ツートンの背面デザイン
上部はファブリック素材、下部はPUレザーの異素材を組み合わせたシャープなデザインです。側面のアルミとの演出で、よりリッチで上品な印象となります。
PUレザー箇所にカードを収納することも可能です。
バックパネルを取外し可能
背面のバックパネルと取外しが可能。他のカラーをご購入頂くことで、他のアルミバンパーと付け替えてカラーチェンジを楽しむことができます。
デザインパッケージ
外装箱は高級財布などの梱包材に使用されるような上品さのある素材を選定。空間に余白を持たせた、製品価値をより一層引立てています。
什器に掛けても目に留まるようなデザインへ仕上げています。
対応機種Xperia(TM) X Compact
タイプケース型
色ネイビー
特性カードポケット
内容量1個