iPhone7 Plus 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 全背面・側面保護 光沢 指紋防止
端末背面・側面をしっかり保護。追従性のあるTPUフィルムだから、背面・側面をぎりぎりまでしっかり保護/指紋防止/高光沢
ケースいらずで傷防止、スリムに吸着
透過性が高く、画像や動画の表示に最適 ・エアーレス加工により、気泡の発生を軽減
指紋跡、皮脂を軽減し目立ちにくくする
両側面と上面まで、しっかりと保護
フィルムの存在感を感じさせない抜群の透明感
対応機種iPhone 7 Plus
付属品コテ / ホコリ除去ラベル / クリーニングクロス
種別背面・光沢
材質本体:TPU、接着面:シリコン膜
表面硬度2H
特性光沢、防傷加工、気泡レス、指紋防止
内容量1個
商品説明動画
iPhone7にケースをつけたくない人におすすめ!「SHIELD G 全背面保護フィルム」をご紹介!【LEPLUS】
iPhoneフィルム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07