iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/ソフトPU/Glacier Luxe Heritage/Khaki(Green)
柔らかく着脱しやすいTPUにヴィンテージ感のあるPUを合わせたソフトケース
端末をしっかり保護する精密設計
破損しやすい角からの衝撃をしっかり保護
柔軟性が高く着脱しやすいTPU素材
高級感のあるデザイン
レザー調のデザインが高級感を演出
高級感のあるパッケージ
高級感がありプレゼントにも最適なパッケージ
対応機種iPhone X
タイプケース型
色グリーン
材質TPU+PU
内容量1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07