曜日別特売

iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/PUシェル/Marbre/ Blanc(White) 薄型

iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/PUシェル/Marbre/ Blanc(White)  薄型 uniq(ユニーク)
(1件のレビュー)

モードでお洒落な大理石風マーブル柄デザイン
端末をしっかり保護
薄型で端末にしっかりフィット
精密設計
上品なマーブル柄
手触りのよいPUレザーに上品で洗練されたマーブル柄がプリントされたシェルケース
インナーカラーがアクセント

対応機種iPhone X タイプケース型 ホワイト 特性薄型 材質PC+PU 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41747099 IP8HYB-MARWHT
1,250
329
362 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途:
スマホ保護
サービス業

いまや店頭に並ぶことの少なくなった旧機種のケースが、そもそも豊富に、安価でラインアップしている時点でモノタロウさんに感謝です。
この商品は、素材がやや滑りやすく、サイドボタン部などのモールドにもやや甘さが感じられます(ボタンは少し押しにくいかもしれません)が、印刷の精度や端末とのフィット感などは期待以上で、品質感や見た目の綺麗さを評価して総合的に十分合格点かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする