iPhone 6 iPhone 6s保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 反射防止・指すべり 指紋防止
[日本製]なめらかな指すべりで快適な操作性を実現!/低反射で映り込みを軽減/指紋防止/抗菌加工/貼りやすい設計/気泡が消える/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付
反射防止、指すべり
フッ素コーティングを施し、スムーズな画面操作が可能
快適なフリック操作で、ゲームにも最適
特殊シリコン樹脂を使用しており、自然に気泡が抜け液晶画面に気泡が入りにくい
抗菌率99.9%の抗菌加工で菌の付着を抑え、清潔に保つ
対応機種iPhone 6s(※本製品はiPhone6にも対応しております。)
付属品埃除去シール/クリーニングクロス
種別反射防止・指すべり
材質保護フィルム:PET、吸着面:シリコン膜
特性反射防止、気泡レス、指紋防止、フッ素コーティング、抗菌加工
内容量1個
iPhoneフィルム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07