iPhone X 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 3D Film・光沢・衝撃吸収 指紋防止
[日本製] 端末全画面をしっかり保護。追従性のあるTPUフィルムで端までしっかり保護/指紋防止/高光沢/衝撃吸収/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス・コテ付
対応機種iPhone X
付属品埃除去シール/クリーニングクロス/コテ
種別3D Film・光沢・衝撃吸収
材質本体:TPU、接着面:シリコン膜
機能指紋防止、気泡軽減、フッ素コート、スムースタッチ
表面硬度2H
特性耐衝撃、指紋防止、光沢、フッ素コート、スムースタッチト、気泡レス
内容量1個
商品説明動画
【実機検証】TPU素材の保護フィルムを簡単に貼れるワザを使って貼ってみた!
iPhoneフィルム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07