iPhone XS Max 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢 指紋防止

iPhone XS Max 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢 指紋防止 LEPLUS iPhone XS Max 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢 指紋防止 LEPLUS iPhone XS Max 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢 指紋防止 LEPLUS iPhone XS Max 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢 指紋防止 LEPLUS iPhone XS Max 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢 指紋防止 LEPLUS iPhone XS Max 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢 指紋防止 LEPLUS

[日本製] 高い透明度で色鮮やかな画面表示/抗菌加工/貼りやすい設計/気泡が消える/指紋防止/高光沢/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付

対応機種iPhone XS Max 付属品埃除去シール/クリーニングクロス 種別高光沢 材質本体:PET、接着面:シリコン膜 サイズ(inch)6.5 表面硬度2H 特性光沢、気泡レス、指紋防止、抗菌加工 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41748325 LP-IPLFLG
740
319
351 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする