iPhone XS Max 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢・衝撃吸収 指紋防止
[日本製] 特殊層により衝撃、キズから画面を保護/色鮮やかな画面表示/抗菌加工/貼りやすい設計/気泡が消える/指紋防止/高光沢/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付
対応機種iPhone XS Max
付属品ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス
種別高光沢・衝撃吸収
サイズ(inch)6.5
特性耐衝撃、気泡レス、指紋防止、光沢、抗菌加工
内容量1個
iPhoneフィルム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07