リキッドフロア

リキッドフロア カーボーイ

流れ動く色とふれあうことで、子供の個性を見つけ出す。
子供たちに色を認識させ、遊んでいる間に彼らの独創性を示します。
ヨーロッパ品質基準をクリアしています。
安全性:中の液体は化粧用品と同等レベルなので安全で環境的です。
密封性:個体物閉塞技術で100%完全密封。
耐衝撃性:SGS耐衝撃テストに合格。1枚あたり120Kgの重さに耐えられます。
表面コーティング素材:とても厚い2mmのコーティング層を使用しており、耐久性は抜群です。
裏面にはすべり止め加工済みです。
検証テスト:IN71-1、EN71-2、EN71-3、EN71-9の安全規格に合格。

用途キッズスペース、子供部屋のインテリア、空間デザインに最適です。 厚さ(mm)4 材質PVC 耐荷重(kg)120 縦(mm)約500 横(mm)約500 内容量1箱(6枚)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41752726 LF-YE/GR イエローグリーン
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
41752735 LF-YE/OR イエローオレンジ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
41752744 LF-PU パープル
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
41752753 LF-RE レッド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
41752769 LF-BL ブルー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
41752778 LF-PK ピンク
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする