救急バッグセット22点

救急バッグセット22点 ボウエキ(BOUEKI)
(1件のレビュー)

小型バッグで携帯できる本格的な救急22点セットです。応急手当て全般について記載のポケットブック付き。

セット内容救急バッグ(ポリエステル)230×100×155mm、カット綿×3枚(綿)80×80mm、カットガーゼ×3枚(綿)300×200mm、包帯(綿)6.5cm×伸長4m、救急絆創膏2サイズ×3枚(医療機器届出番号:27B2X00110000008)M19×72mm、L30×72mm、サージカルテープ(不織布)12.5mm×9m、清浄綿2枚入×3包(綿)75×75mm 2ツ折、ハサミ(ステンレス)全長132mm、ピンセット(ステンレス)全長112mm、毛抜き(ステンレス)全長62mm、耳かき(ステンレス)全長85mm、冷却パック(硝酸アンモニウム、水)170×107×20mm、液晶体温計(医療機器届出番号:13B3X1014900T001)ケース/56×88×10mm、ECO便利バッグ(HDPE高密度ポリエチレン)140×55×3mm、ウェットティッシュ20枚(不織布)135×92×10mm、爪切り(スチール)145×55×20mm、三角巾(ポリエステル65%、綿35%)159×230×4mm、マスク(2枚入)(不織布)108×185×3mm、防寒シート(アルミ蒸着ポリエステル)90×145×15mm、熱救急シート2枚、LEDミニライト(PVC)83×142×25mm、応急手当てポケットブック 90×128mm 寸法(mm)約230×100×155(救急バッグ) 質量(g)約790(パッケージなし:約690) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000008 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41753356 50160
5,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41753356
2020-02-28
用途:
コミセンに常設
その他業種

使用しないのが理想です。
未使用 何でもかんでも同じ質問
物によって変わります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする