工事現場用黒球付熱中症計

工事現場用黒球付熱中症計 つくし工房

5段階LEDライトとWBGT表示で熱中症の危険性を分かりやすくお知らせ。
環境現場の状態を黒球でしっかり計測!!
10分おきに自動計測

材質ABS樹脂、アクリル樹脂(本体) 仕様熱中症指標ランク:ライトの色と点滅で表示 付属品取扱説明書、保証書、単3アルカリ電池×2本、単管取付金具×2個 温度精度±10℃以内(0℃~+40℃)、±2.0℃(左記以外) 使用電池1.5V単3形アルカリ電池2本 電池寿命6ヶ月 湿度精度±5%以内(35%~75%常温)、±8%(左記以外) WBGT指数精度:±2.0℃ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41754196 CN5006
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱中症の発生状況と予防
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatstroke_prevention/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱中症の症状と対処法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatstroke/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする