久留米原種育成会
【タネ】あそみどり5号
強力な草勢!うどんこ病・へど病に抵抗性
種別
きゅうり
仕様
【耕種概要】は種期:きゅうり5月7日、台木新土佐:5月9日、接木:5月15日、定植期:5月31日(黒マルチ使用)
密度
【栽植】ベッド幅:90cm、通路:210cm、株間:60cm
2
植
肥料の種類
a当N:3.5kg・P
2
O
5
:3.5kg・K
2
O:3.5kg、推肥:400kg・苦土石灰:10kg
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41781076
200809
1袋(100粒)
¥
3,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41781085
200800
1袋(350粒)
¥
11,142
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください