【タネ】エンペラー2号

【タネ】エンペラー2号 - 久留米原種育成会

ともに後半までのスタミナ抜群。終始高品質で秀品率が高い。カッパン病に極めて強い、多収品種。
<促成・半促成栽培>1号よりスムーズな生育をし、果揃いがよく肥大も早い、連続性が高い。
草姿
主枝:中位で茎は太く充実し、スムーズな生育をする
子枝:茎は中太で、中短~中位の節間の枝が各節より順次発生
孫枝:節間は中~中短。果実肥大しながら伸びる
葉:濃緑色で厚く老化しにくい
茎:主枝で太く、子枝、孫枝で中太~中位
果実
果形:整った円筒形果であり、尻細、尻太果の発生が少ない
果色:極濃緑で光沢があり、短日の弱光期や晴以降の強光期、高温乾燥期でも退色しにくい
果長:100gで20~21cm
食味:肉厚で歯切れがよく、食味・食感ともに良好
収量
果実肥大がよく、長期にわたり安定して成るため秀品率も高く多収となる
耐病性:各諸病害に強いが、特にカッパン病に強い耐病を示す※定期的な防除は怠らない

用途
適応作型
・促成・半促成
雌花率
9~10月:主枝30~40%、子枝70~80%
11~3月:主枝70~80%、子枝80~90%
種別きゅうり適合ハウス用タイプ
注意
※定植前
・植穴は2~3日前に十分に灌水しておき、しっかり根が張った苗を定植する。老化苗厳禁
定植~摘芯
・定植後は早期活着に努め素直に生育させる
・果実肥大性がある品種なので、生殖成長にならないように少し草勢を強めに管理し、順調な枝の発生を促す。草勢が弱い場合は8節位まで雌花を摘果し草勢の回復に努める
整枝
・高温期~低温期に向かう場合は、下段・上段1節摘み。低温期~高温期に向かう場合は、下段・上段1節、中段2節摘み。孫枝は半放任を基本とする
その他
・カッパン病に強い耐病性を持っているが、その他の病気予防を考えて早めの防除に努める
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417811551047091袋(100粒)
4,082
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
417811641047001袋(350粒)
13,113
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする