【タネ】ゴーヤ節成

【タネ】ゴーヤ節成 - 久留米原種育成会

雌花着生が多く、寡日照・悪条件下でも果実肥大がよいので初期より多収。
果実
果重:250~300g
果長:25~27cm
果形:頭から尻まで肉付きのよい円筒形果
果色:濃緑色で高低温気でも白果の発生はない
収量:雌花着生が多く、寡日照・悪条件下でも果実肥大がよいので初期より多収

用途
適応作型
ハウス:促成・半促成
露地:早熟・夏秋
雌花着生
・~9月:親蔓70~80%以上
子蔓90%以上
10~2月:親蔓80~90%以上
子蔓95%以上
種別ゴーヤ適合作型:(ハウス)促成、半促成栽培、(露地)早熟、夏秋栽培タイプ内容量1袋(100粒)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41781225500101
6,786
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする