【タネ】ステータス夏Ⅲ

【タネ】ステータス夏Ⅲ - 久留米原種育成会

各種病害に強く、カッパン病には特に強い。
果色光沢がよく、食味もよい。
草勢が強く、果実肥大も早いので、初期より多収。
草姿
主枝:茎は中~太で節間は中位。伸長性があり生育は早い
子枝:発生は良く、中太枝が各節より安定して発生
孫枝:下~上節位から力強い枝がゆっくりだが安定して発生
果実
果色:極濃緑色果光沢も良好
果長:21~22cm
収量
果実肥大がよく枝もゆっくり動くので収量の山谷がなく、後半まで秀品率が高い安定多収型品種

用途
適応作型
・普通露地・露地抑制
雌花率
・~4月:40~50%
5~6月:30~40%
7月20~30%
種別きゅうり適合トンネル、露地夏秋タイプ
注意
※定植前
・着果がよく、肥大も早いので、活着をスムーズにさせ、素直な生育をさせる
・下位5節(畦上30cm)
までは、雌雄花・子枝を早めに除去する。活着不良や草勢が弱い場合、10節位までの間花を早めに除去する
・追肥は主枝雌花が開花肥大し始めを目安に10a当たりN成分でⅠkg~1.5kg行い、その後は果実肥大が早いので、遅れないように早め早めに行う
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417813042003091袋(100粒)
4,049
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
417813132003001袋(350粒)
13,706
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする