【タネ】セレクトⅠ

【タネ】セレクトⅠ - 久留米原種育成会

高温期の尻細発生は極少なく、シーズン通して、抜群の果形と収量
雨除け・抑制の高温期の栽培から、低温寡日照条件下でも、作り易さ一番。
カッパン病に極めて強い。
草姿
主枝:茎は中太で生育・節間は中位
子枝:力強い枝がスムーズに発生する
孫枝:適度の枝発生でスタミナ抜群
果実
果形:肩張り少なく円筒形果で秀品率高い
果色:光沢に優れ、果皮うすく食味最高
果長:100gで21cm
収量
安定した雌花着生で果実肥大が早く後期まで多収
耐病性
カッパン病に強いが予防を怠らない

用途
適応作型
ハウス用
・無加温抑制・抑制越冬・半促成
雌花率
7~8月:主枝30~40%、子枝70~80%
8~9月:主枝40~50%、子枝70~80%
2~4月:主枝60~70%位、子枝80~90%
種別きゅうり適合抑制、越冬、半促成、雨除けタイプ
注意
※・カッパン病に強く、ウドンコ病・ベト病については他品種と同等。初期からの予防をこころがける
・果実肥大が良いため、草勢を落とさない肥培管理が重要です。また有機肥料やロング肥料の元肥施用も有効
・子枝は下段1節、中段1~2節、上段1節摘みを基本とし、孫枝以降は生長点を3本確保し、摘葉を優先し彩光をよくする
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417813471034091袋(100粒)
4,072
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
417813561034001袋(350粒)
13,089
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする