曜日別特売

【タネ】フレスコ100

【タネ】フレスコ100 - 久留米原種育成会

抜群の秀品率、小葉ですっきり省力型節成性品種。
極早生で流れ果少ない、果実肥大が早く超多収。
高温期の尻細果発生少なく高品質。
草姿
主枝:茎は中太で徒長しにくく、スムーズな生育をする
子枝:中節間で順次発生
孫枝:中~短節間でゆっくり発生
果実
果形:円筒形で肩コケ、尻太果発生少なく、果揃いがよい
果色:濃緑色で光沢もよい
果長:100gで20~21cm
収量
雌花着生が多く肥大力があるので、間断なく成り続ける多収品種
耐病性
各種病害に強いが、特にベト病、カッパン病に強い

用途
適応作型
・普通露地・露地抑制
雌花率
4~5月:主枝30~40%、子枝70~80%
6~7月:主枝20~30%、子枝60~70%
種別きゅうり適合ハウス用、抑制、半促成、雨除けタイプ
注意
※定植前
・植穴は2~3日前に十分に灌水しておき、しっかり根が張った苗を定植する。老化苗厳禁
・高温下では、軟弱徒長に気を付け若苗定植をする
定植~摘芯
・定植後は早期活着に努め素直に生育させる
・主枝着果の基本は<春作・・7節から><雨除け・抑制・・6節から>であるが、草勢に応じて着果節位を換える
整枝
・子枝・・・節間長が20cm以上伸びる時期は全て1節摘芯とし、伸びにくい時期にはあえて1~2節摘芯と考えずに、生長点が大きくなった時期に摘芯する
・孫枝・・・退化枝は放任し、草勢の維持をはかる
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417814961006091袋(100粒)
3,852
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
417815051006001袋(350粒)
13,040
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする