【タネ】久輝

【タネ】久輝 - 久留米原種育成会

長期に亘り安定した果形で抜群の秀品率。
見栄え最高、濃緑色果で美味しく高品質。
省力性に優れ、高次元の安定多収を誇る。
草姿
主枝:茎は中太で徒長しにくく生育節間は中位
子枝:節間は中位の力強い枝がスムーズに発生する
孫枝:茎は中太で順次発生する
果実
果形:円筒形果で果実揃いよく、変形果の発生極めて少ない
果色:濃緑色で光沢があり、高・低温期でも退色しない
果長:100gで21~22cm
収量
安定した雌花着生で、寡日照、悪条件下でも果実肥大が早いので初期より多収

用途
適応作型
・抑制越冬・半促成・つる下し
雌花率
8~9月:主枝20~30%、子枝70~80%
11~2月:主枝40~50%、子枝80~90%
種別きゅうり適合抑制越冬、つる下ろし、半促成タイプ
注意
※定植~活着まで
・地温と土壌水分を確保し定植、直ちに根〆程度に灌水
初期生育が高温の場合
・ハウスの喚起を充分に行い、軟弱徒長にならないように注意する
初期生育が低温期の場合
・最低夜温15℃を確保。活着までは、株元灌水をし、早期活着を促す
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417816181012091袋(100粒)
4,106
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
417816271012001袋(350粒)
13,160
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする