【タネ】四葉24

【タネ】四葉24 - 久留米原種育成会

【親要伸長】生育はややゆっくりだが、徒長が無くガッチリ伸びる。
【子蔓発生】各節より太い枝が順次安定して発生する。
【孫慶発生】ゆっくりだが、中太枝が確実に発生する。
【葉】緑~濃緑色、中~大葉・角形でややトガリ葉。
【草勢草姿】枝の伸長はゆっくりだが、後半までの発生はよく草勢も強い。
【果形】100~120gで23~25cm。肩から尻部まで肉づき良く、果揃い優れ秀品率が高い。
【果色】鮮緑色で、光沢良好。
【食味】果皮薄く、肉厚で食味良好。加工にも適する。
【収量】果実肥大が良く、枝もゆっくりだが確実に発生する安定多収型品種。
【耐病性】各種病害に強いが、特にベト・カッパン病に強い。

仕様【茎太さ】親菱:中太~太、子蔓:太、孫蔓:中太、【節間長】親菱:中短~中、子蔓:中、孫蔓:中短、【成り性】親菱:1~2果成、子蔓:1~2果成、孫蔓:1~2果成、【雌花着性率】[2~3月播]親菱:50~60%、子蔓:70~80%、孫蔓:70~80%、[4~5月播]親菱:30~40%、子蔓:70~80%、孫蔓:60~70%、[7~8月播]親菱:20~30%、子蔓:60~70%、孫蔓:60~70%適合作型:ハウスよけ雨除け及び露地栽培
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417817062016091袋(100粒)
1,826
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
417817152016001袋(350粒)
6,183
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする