【タネ】実多

【タネ】実多 - 久留米原種育成会

雌花連続性があり、単為結果性が高いので初期より多収。
高温期でも果形安定、栄養・生殖生長のバランス良い省力型。
カッパン病・ベト病に強い。
主枝:茎は中太で中短~中位の節間。高温期でも徒長しにくい
子枝:中太で中短~中位の枝が各節ゆっくりだが順次発生
孫枝:中短で中太の枝がゆっくり発生
果実
果形:頭から尻部まで肉付きのよい円筒形果。果揃いよく果形の崩れは少ない
果色:濃緑色果で光沢もあり、高温期でも退色しない
果長:100~120gで21~22cm
食味:肉質よく、食味良好
収量
雌花連続性が高く果実肥大性があるので、初期より多収。枝はゆっくり動きながら果実もなる安定多収型品種
耐病性
カッパン病・ベト病に強い耐病性

用途
適応作型
ハウス用
・抑制・雨除け
雌花率
4~6月:主枝70~80%、子枝80~90%
7~8月:主枝50~60%、子枝70~80%
種別きゅうり適合ハウス用、雨除け、抑制タイプ
注意
※定植前
・植穴は2~3日前に十分に灌水しておき、しっかり根が張った苗を定植する。老化苗厳禁
定植~摘芯
・定植後は早期活着に努め素直に生育させる
・単位結果性が高く肥大性がある品種なので、生殖成長にならないように少し草勢を強めに管理し、順調な枝の発生を促す。草勢が弱い場合は8節位まで雌花を摘果し草勢の回復に努める
・収穫1番果が開花したら最初の追肥を施用する
整枝
・子枝は、低温期~高温期に向かう場合は、下段・上段1節摘み、中段2節摘み。高温期~低温期に向かう場合は1節摘み。孫枝は半放任を基本とするが、どの作においても、下段から中段の子枝を1本伸ばしておくとその後の草勢確保がしやすい
その他
・カッパン病、ベト病には耐病性を持っているが、その他の病気の発生を考えて早めの予防に努める
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417817241043091袋(100粒)
4,072
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
417817331043001袋(350粒)
13,783
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする