【タネ】翠星節成2号

【タネ】翠星節成2号 - 久留米原種育成会

節成り性が高く、流れ果少なく、果実肥大が早いので初期より超多収。
茎太く、孫枝の発生も極めて良好で、草勢も強い。
草勢
主枝:茎は中太でガッチリ生育
子枝:中太で中節間の枝がスムーズに発生。孫枝も順調に発生する
果実
果形:肩流れ、尻太りの発生がなく、いつでも整形
果色:極濃緑色で光沢もよい
果長:100gで21~22cm
食味:果皮うすく、歯切れよい。みずみずしく甘味があり食味抜群
収量
節成性が高く、果実肥大性が早いので初期収量があがり、しかも後期まで間断なくとれる

用途
適応作型
ハウス用
・抑制越冬・促成・半促成
雌花率
主枝80%以上
子孫90%以上
種別きゅうり適合ハウス用、越冬、半促成、促成(つる下ろし栽培)タイプ
注意
※・着果がよく、肥大も早いので、充実した苗で、活着をスムーズにさせ、すなおな生育をさせる
・灌水、追肥は送れないようはやめに行う(少量多回数)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417817851005091袋(100粒)
3,876
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
417817941005001袋(350粒)
13,122
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする