男女共用 ハーネス対応 長袖シャツ VES2591
ハーネスを装着しても動きやすい作業服です。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
色シルバーグレー
仕様カフス調節ドットボタン付
材質サマーツイル(薄地):ポリエステル65%・綿35%、ファスナー・ボタン:樹脂
質量(g)345
内容量1着
注意
※SSS・SSサイズはレディスシルエットになります。
ハーネスを装着しても動きやすい作業服です。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。