クレセル 手回しタイマー

クレセル 手回しタイマー - クレセル
(6件のレビュー)

簡単にくるっとまわせる60分キッチンタイマーです。
マグネット付き。
紐は付属していません。

ホワイト材質プラスチック質量(g)約65寸法(cm)約7.3×6.4×3.7表示形式アナログ設置方法マグネットアズワン品番64-8891-89RoHS指令(10物質対応)対応カウントダウン機能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41787638CT-600W
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-20
用途: 家の料理用
その他業種

電池だと取り替えたりとかで手間がかかりますが、簡単にダイヤルを回して音で知らせてくれて便利です。

対象商品 : 41787638
2022-02-08
用途: 料理用

高齢の家族でも使える、シンプルなタイマーを探していました。問題なく使えました。

対象商品 : 41787638
2022-07-04
用途: 風呂の給水
ワンテッド有限会社

やはり磁石が弱すぎる。両手でダイヤルを回す必要があって面倒である。評価を一つ下げて3つにする。

対象商品 : 41787638
2021-06-16
用途: 現場作業時の気付かせ用途

作業を兼務中に使用してます。タイマーの多少の誤差が出ますが、いい音でびっくりします。

対象商品 : 41787638
2022-07-23
用途: タイマー
ワンテッド有限会社

見易い盤面ではあるが、時々セットしても回らないときがあるのは致命的。商品を別のものに変えて欲しい。

対象商品 : 41787638
2020-03-13
用途: 使用しやすいですが
サービス業

音が短いので、あと少し長くして欲しい。
あとは、言う事ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする