LEDダウンライト60形集光昼白色

LEDダウンライト60形集光昼白色 Panasonic(パナソニック)

色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 内容量1個
お気に入りに追加
56件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41835466 LSEB5718LE1 4.5 - 111.1 0.1(100V) 80
7,300
3,898
4,288 (税込)
4日以内出荷
41794489 LGB73400LB1 7.6 100 72.7 0.08 80
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41794498 LGB73400LE1 6.3 100 87.7 0.12 80
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41794543 LGB73405LB1 7.6 100 74.2 0.08 80
12,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41794559 LGB73405LE1 6.3 100 89.5 0.12 80
11,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41794604 LGB73410LB1 7.6 100 69 0.08 80
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41794613 LGB73410LE1 6.3 100 83.3 0.12 80
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41794665 LGB73415LB1 6.4 100 72.3 0.07 80
16,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41794674 LGB73415LE1 5.2 100 89 0.1 80
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41794726 LGB73420LB1 7.6 100 72.7 0.08 80
12,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41794735 LGB73420LE1 6.3 100 87.7 0.12 80
11,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41794787 LGB73425LB1 7.6 100 69.7 0.08 80
12,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41794796 LGB73425LE1 6.3 100 84.1 0.12 80
11,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41794848 LGB73430LB1 7.6 100 71.9 0.08 80
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
41794857 LGB73430LE1 6.3 100 86.8 0.12 80
15,500
 
 
取扱い終了

返品不可
41795295 LGB73610LB1 5.3 100 64.1 0.06 80
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
41795304 LGB73610LE1 4.5 100 75.5 0.1 80
7,500
 
 
取扱い終了

返品不可
41795356 LGB73620LB1 5.6 100 89.2 0.06 80
7,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41795365 LGB73620LE1 4.5 100 111.1 0.1 80
6,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41795417 LGB73625LB1 5.6 100 83.9 0.06 80
7,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41795426 LGB73625LE1 4.5 100 104.4 0.1 80
6,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41795478 LGB73630LB1 5.3 100 94.3 0.06 45~65
8,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41795487 LGB73630LE1 4.5 100 111.1 0.1 45~65
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41795539 LGB73635LE1 4.5 100 104.4 0.1 45~65
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41795627 LGB75010LB1 8.9 100 43.5 0.09 100
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41795654 LGB75015LB1 8.9 100 35 0.09 100
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41796266 LGB75430LB1 5.6 100 82.1 0.06 80
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
41796275 LGB75430LE1 4.5 100 102.2 0.1 80
8,000
 
 
取扱い終了

返品不可
41796327 LGB75435LB1 5.6 100 69.6 0.06 80
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
41796336 LGB75435LE1 4.5 100 86.6 0.1 80
8,000
 
 
取扱い終了

返品不可
41796388 LGB75460LB1 5.6 100 78.5 0.06 80
11,400
 
 
取扱い終了

返品不可
41796397 LGB75460LE1 4.5 100 97.7 0.1 80
10,400
 
 
取扱い終了

返品不可
41796564 LGB75600LB1 6.6 100 66.6 0.07 80
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41796573 LGB75600LE1 5 100 88 0.09 80
7,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41796625 LGB75605LB1 6.6 100 61.3 0.07 80
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41796634 LGB75605LE1 5 100 81 0.09 80
7,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41798244 LGB73470LB1 6.4 100 72.3 0.07 100
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41798253 LGB73470LE1 5.2 100 89 0.1 100
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41798305 LGB73475LB1 6.4 100 67.8 0.07 100
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41798314 LGB73475LE1 5.2 100 83.4 0.1 100
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41798366 LGB73480LB1 6.4 100 72.3 0.07 100
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41798375 LGB73480LE1 5.2 100 89 0.1 100
17,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41798427 LGB73485LB1 6.4 100 67.8 0.07 100
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41798436 LGB73485LE1 5.2 100 83.4 0.1 100
17,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41798603 LGB75470LB1 5.6 100 78.5 0.06 100
12,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41798619 LGB75470LE1 4.5 100 97.7 0.1 100
11,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41798664 LGB75475LB1 5.6 100 64.2 0.06 100
12,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41798673 LGB75475LE1 4.5 100 80 0.1 100
11,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41803309 LGW72210LE1 4.5 100 111.1 0.1 80
6,900
 
 
取扱い終了

返品不可
41803336 LGW72215LE1 5.6 100 104.4 0.1 80
6,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする