LEDダウンライト60形拡散 昼白色

LEDダウンライト60形拡散 昼白色 Panasonic(パナソニック) LEDダウンライト60形拡散 昼白色 Panasonic(パナソニック)

色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 埋込高(mm)80 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41835579 LSEB5800LB1 5.3 -
8,200
3,298
3,628 (税込)
5日以内出荷

返品不可
41835588 LSEB5800LE1 4.5 -
6,800
2,898
3,188 (税込)
5日以内出荷

返品不可
41794909 LGB73500LB1 5.3 100
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
41794918 LGB73500LE1 4.5 100
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする