LEDダウンライト100形集光昼白色

LEDダウンライト100形集光昼白色 Panasonic(パナソニック)

色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 内容量1個
お気に入りに追加
45件中 1~45件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41836349 LSEB5721LE1 7.3 - 110.2 0.14(100V) 80
10,700
4,498
4,948 (税込)
3日以内出荷
41799285 LGB74400LB1 11.9 100 75.7 0.12 80
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41799294 LGB74400LE1 10.6 100 85 0.18 80
12,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41799346 LGB74405LB1 11.9 100 76.7 0.12 80
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41799355 LGB74405LE1 10.6 100 86.1 0.18 80
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41799407 LGB74410LB1 11.9 100 71.9 0.12 80
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41799416 LGB74410LE1 10.6 100 80.7 0.18 80
12,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41799468 LGB74415LB1 10 100 74.4 0.1 80
19,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41799477 LGB74415LE1 8.8 100 84.5 0.16 80
18,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41799529 LGB74420LB1 11.9 100 75.2 0.12 80
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41799538 LGB74420LE1 10.6 100 84.5 0.18 80
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41799583 LGB74430LB1 11.9 100 74.7 0.12 80
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
41799599 LGB74430LE1 10.6 100 83.9 0.18 80
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
41799827 LGB74610LB1 8.3 100 66.2 0.09 80
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41799836 LGB74610LE1 7.4 100 74.3 0.14 80
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41800624 LGB76410LB1 8.2 100 98.1 0.09 80
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41800633 LGB76410LE1 7.3 100 110.2 0.14 80
9,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41800685 LGB76415LB1 8.2 100 86.5 0.09 80
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41800694 LGB76415LE1 7.3 100 97.2 0.14 80
9,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41800746 LGB76430LB1 8.2 100 93.9 0.09 80
12,100
 
 
取扱い終了

返品不可
41800755 LGB76430LE1 7.4 100 104 0.14 80
11,100
 
 
取扱い終了

返品不可
41800807 LGB76460LB1 8.2 100 92 0.09 80
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
41800816 LGB76460LE1 7.4 100 102 0.14 80
13,500
 
 
取扱い終了

返品不可
41800868 LGB76480LB1 8.3 100 96.9 0.09 45~65
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
41800877 LGB76480LE1 7.3 100 110.2 0.14 45~65
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
41800929 LGB76485LE1 7.3 100 97.2 0.14 45~65
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
41801078 LGB76600LB1 10.9 100 70.6 0.11 80
11,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41801087 LGB76600LE1 10 100 77 0.16 80
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41801139 LGB76605LB1 10.9 100 60.5 0.11 80
11,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41801148 LGB76605LE1 10 100 66 0.16 80
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41802173 LGB74470LB1 10 100 74.9 0.1 100
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41802189 LGB74470LE1 8.8 100 85.1 0.16 100
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41802234 LGB74475LB1 10 100 71 0.1 100
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41802243 LGB74475LE1 8.8 100 80.6 0.16 100
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41802295 LGB74480LB1 10 100 74.9 0.1 100
21,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41802304 LGB74480LE1 8.8 100 85.1 0.16 100
20,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41802478 LGB76470LB1 8.2 100 92 0.09 100
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41802487 LGB76470LE1 7.4 100 102 0.14 100
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41802539 LGB76475LB1 8.2 100 75 0.09 100
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41802548 LGB76475LE1 7.4 100 83.1 0.14 100
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41836227 LSEB5066LB1 11.9、【60形LEDユニットE】7.6 100 75.7 0.12、【60形LEDユニットE】0.08 80
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41836236 LSEB5066LE1 10.6、【100形LEDユニットE】6.3 100 85 0.18、【100形LEDユニットE】0.12 80
12,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41836333 LSEB5721LB1 8.2 - 98.1 0.09(100V) 80
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
41836394 LSEB5727LB1 8.3 - 96.9 0.09 45~65
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
41836403 LSEB5727LE1 7.3 - 110.2 0.14(100V) 45~65(板厚12.5mmの場合は52.5、板厚25mmの場合は65必要)
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする