LEDポーチライト40形X1電球色

LEDポーチライト40形X1電球色 Panasonic(パナソニック) LEDポーチライト40形X1電球色 Panasonic(パナソニック) LEDポーチライト40形X1電球色 Panasonic(パナソニック)

消費電力(W)5.8 電圧(V)100 仕様壁面(縦・横向き)・据置取付専用 幅(mm)390 質量(kg)1.5 高さ(mm)80 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)33.6 入力電流(A)0.11 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)195 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
調光の可否
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41815139 LGW80220KLE1 アルミダイカスト(プラチナメタリック)/ステンレスパネル(プラチナメタリック)/アクリルカバー(乳白) LED交換不可
32,500
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
41815148 LGW80221FLE1 アルミダイカスト(シルバーメタリック)/ステンレスパネル(シルバーメタリック)/アクリルカバー(乳白)壁面(縦・横向き)・据置取付専用 LED交換不可
32,500
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41815157 LGW80222KLE1 アルミダイカスト(オフブラック)/ステンレスパネル(オフブラック)/アクリルカバー(乳白) LED交換不可
32,500
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
41815166 LGW80223KLE1 アルミダイカスト(ホワイト)/ステンレスパネル(ホワイト)/アクリルカバー(乳白)壁面(縦・横向き)・据置取付専用 交換不可 不可
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする