LEDブラケット100形集光温白色

LEDブラケット100形集光温白色 Panasonic(パナソニック) LEDブラケット100形集光温白色 Panasonic(パナソニック)

消費電力(W)11.1 電圧(V)100 仕様照射方向可動型/壁面(上・下向き取付)専用/位相制御式(2線式) 質量(kg)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×95×155 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.1 LED交換不可 入力電流(A)0.114 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)645 演色指数(Ra)95 調光の可否 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LGB80631LB1 41816767
LGB80631LB1 41816767
41816767 LGB80631LB1 アクリルカバー(透明)/アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上)
43,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷
LGB80634LB1 41816785
LGB80634LB1 41816785
41816785 LGB80634LB1 アクリルカバー(透明)/アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)
43,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする