LEDブラケット25形電球色

LEDブラケット25形電球色 Panasonic(パナソニック)

電圧(V)100 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41822638 LGB80581LB1 8.9 アクリルカバー/アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上) 0.4 14.6 0.09
27,800
11,980
13,178 (税込)
32日以内出荷
41817738 LGB81675 3.4 カットガラス(透明)/クローム仕上 0.6 66.1 0.057
63,000
 
 
取扱い終了
41817327 LGB81531BZ 4.4 アクリルカバー(乳白つや消し)/ブラックつや消し仕上 0.6 83.8 0.08
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
41817336 LGB81531WZ 4.4 アクリルカバー(乳白つや消し)/ホワイトつや消し仕上 0.6 83.8 0.08
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
41817388 LGB81555 5.4 ガラスカバー(乳白つや消し)/金色古味仕上 0.9 60.1 0.09
29,800
 
 
取扱い終了

返品不可
41817747 LGB81676 3.4 クリスタルガラス(透明、オーストリア製)/クローム仕上 0.5 66.1 0.057
50,000
 
 
取扱い終了

返品不可
41822534 LGB71531BZ 4.4 アクリルカバー(乳白つや消し)/ブラックつや消し仕上 0.6 83.8 0.08
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
41822543 LGB71531WZ 4.4 アクリルカバー(乳白つや消し)/ホワイトつや消し仕上 0.6 83.8 0.08
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41817738 LGB81675 17257086 SLB81675 SLB81675 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット Panasonic(パナソニック) 17257086 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット Panasonic(パナソニック) 1台 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする