LEDブラケット60形X1電球色

LEDブラケット60形X1電球色 Panasonic(パナソニック)

消費電力(W)7.3 電圧(V)100 仕様壁面・天井面取付専用/密閉型 材質アルミダイカスト(オフブラック)/アクリルカバー(乳白) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)65.7 入力電流(A)0.12 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)480 演色指数(Ra)84 調光の可否不可 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41820599 LGW85232BCE1 2.1 280×280×115
25,600
 
 
取扱い終了

返品不可
41820608 LGW85232SCE1 2.1 280×280×115
25,600
 
 
取扱い終了

返品不可
41820617 LGW85232YCE1 2.1 280×280×115
25,600
 
 
取扱い終了

返品不可
41820687 LGW85237BCE1 2.2 250×250×115
27,600
 
 
取扱い終了

返品不可
41820696 LGW85237SCE1 2.2 250×250×115
27,600
 
 
取扱い終了

返品不可
41820705 LGW85237YCE1 2.2 250×250×115
27,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする