LED60形ウォッシャライト電球色
消費電力(W)8.9
電圧(V)100
仕様埋込型/壁面(上・下向き)・水平天井取付専用/壁材・天井材厚さ9~25mmにのみ取付可能/位相制御式(2線式)
材質ガラスカバー(乳白)/アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
長さ(mm)100
幅(mm)100
質量(kg)1.1
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)28
LED交換不可
入力電流(A)0.09
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)250
演色指数(Ra)95
埋込高(mm)100
調光の可否可
内容量1個