LED100形ウォッシャライト温白色

LED100形ウォッシャライト温白色 Panasonic(パナソニック)

消費電力(W)11.1 電圧(V)100 仕様埋込型/壁面(上・下向き)・水平天井取付専用/壁材・天井材厚さ9~25mmにのみ取付可能/位相制御式(2線式) 材質ガラスカバー(乳白)/アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し) 長さ(mm)100 幅(mm)100 質量(kg)1.1 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.7 LED交換不可 入力電流(A)0.114 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)430 演色指数(Ra)95 埋込高(mm)100 調光の可否 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41822613 LGB80546LB1
23,700
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする