Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 空調・電設資材 Panasonic(パナソニック)の 照明器具 Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯 誘導灯用ランプ 冷陰極管 FL9114018 (CF110T4EN) コネクタ式ランプ 誘導灯用ランプ 冷陰極管 FL9114018 (CF110T4EN) コネクタ式ランプ 注文コード 質量(g)6 定格電力(W)2 定格寿命(時間)60000 寸法(ガラス管径×長さ)(mm)4×115.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FL9114018 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41840628 FL9114018 ¥1,400 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 誘導灯 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 交換用電池(ニッケルカドミウム式) 3.6V 三菱電機 税込¥7,918~ ¥7,198~ 非常用誘導灯 東芝 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ カバー 三菱 税込¥153 ¥139 バスケットへ 吊下パイプ 三菱 税込¥626~ ¥569~ サイン灯(天井直付用ロング両面)灯体 ENDO(遠藤照明) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ サイン灯(壁付用ロング片面)灯体 ENDO(遠藤照明) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ サイン灯(壁付用ショート片面)灯体 ENDO(遠藤照明) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ サイン灯(天井直付・壁付兼用ショート両面)灯体 ENDO(遠藤照明) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 誘導灯 東芝ライテック 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ B級BH形 片面 誘導音付点滅形 Panasonic(パナソニック) 税込¥60,478 ¥54,980 バスケットへ B級BH形 片面 点滅形誘導灯 長時間 Panasonic(パナソニック) 税込¥86,878 ¥78,980 バスケットへ B級BL形 片面 点滅形誘導灯 長時間 Panasonic(パナソニック) 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ B級BL形 壁埋 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック) 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ B級BL形 両面 誘導音付点滅形 Panasonic(パナソニック) 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ B級BL形 片面 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック) 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ B級BL形 片面 誘導音付点滅形 Panasonic(パナソニック) 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ 点滅装置 直付型 Panasonic(パナソニック) 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ B級BH形 片面 誘導音付点滅形 長時間 Panasonic(パナソニック) 税込¥101,178 ¥91,980 バスケットへ B級BL形 壁埋 誘導音付点滅形 Panasonic(パナソニック) 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ B級BL形 両面 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック) 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材照明器具誘導灯/非常灯誘導灯誘導灯用部材 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります 誘導灯本体 誘導灯表示板 誘導灯用部材 シェアする マイページ 最近見た商品